国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
三つ仕切長角プレート E 272シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26352228
品番
E 272-DBN
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
和に、洋に、自在に使えるナチュラルな木の風合い。
材質
メラミン樹脂
色
ダークブラウンC
高さ(mm)
26
短辺(mm)
170
長辺(mm)
255
アズワン品番
64-7772-16
電子レンジ
×
食器洗浄機
○