国際化工
国際化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
国際化工の グラス・食器・カトラリー
国際化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小食器 J 2シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ひよこ/ピンク
注文コード
26354590
品番
J 2-HIP
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アレルギー食対応用に3色展開した充実のシリーズ。
色
ひよこ/ピンク
容量(mL)
320
直径(Φmm)
118
高さ(mm)
48
アズワン品番
64-7778-39
食器の種類
子供用食器