R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプPAG専用/蛍光剤入 仕様PAG専用オイル 内容量(mL)30(カズ25+オイル5) 注文コード26356918 品番EA130FA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
この商品はタイプ・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。

仕様PAG専用オイル タイプPAG専用/蛍光剤入 内容量(mL)30(カズ25+オイル5) 冷媒【適合】R134a アズワン品番64-7819-01 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする