エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
ハイブリット車用
内容量(mL)
30(カズ20+オイル10)
注文コード
26356927
品番
EA130FA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです
用途
ハイブリット車専用エアコンオイル
タイプ
ハイブリット車用
内容量(mL)
30(カズ20+オイル10)
冷媒
【適合】R134a
アズワン品番
64-7819-02
危険物の類別
非危険物