エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
漏れ防止剤 PAG専用
仕様
PAG専用オイル漏れ予防剤
内容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
注文コード
26356945
品番
EA130FA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します
仕様
PAG専用オイル漏れ予防剤
タイプ
漏れ防止剤 PAG専用
内容量(mL)
30(ガス20+オイル10)
冷媒
【適合】R134a
アズワン品番
64-7819-04
危険物の類別
非危険物