エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
強化剤 PAG専用
仕様
PAG専用オイル
内容量(mL)
30(ガス13+オイル17)
注文コード
26356954
品番
EA130P-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
タイプ・仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サビ止め効果を追加配合しています
仕様
PAG専用オイル
タイプ
強化剤 PAG専用
内容量(mL)
30(ガス13+オイル17)
冷媒
【適合】R134a
アズワン品番
64-7819-05
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26356954
EA130P-11
26356909
EA130FA-1
エアコンオイル PAG専用 R134a用/30cc
エスコ
1本
¥
795
税込
¥
875
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)