TTC-500 トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357442 TTC-500 トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357442 TTC-500 トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357442 TTC-500 トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357442

トルクチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26357442 品番 TTC-500
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。

能力範囲 最少〜最大(N・m)20〜500 付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100〜240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) トラスコ品番773-1728 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)173 電源(V)100〜240 1目盛(N・m)0.1 寸法S(mm)25.4 寸法D(mm)48 測定方法右回転方向(時計回り) 精度(%)±1+1目盛 入力部の差込角(mm)25.4 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 最小表示値0.0〜 保管温度範囲(℃)-20〜70
注意
※質量に、変換アダプタ―・ACアダプターは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

TONEトルクチェッカー(TTC)【TONE公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする