ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26359727 品番 No.834
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

見る角度で色合いが変わる、がま口タイプの横押しカート。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8〜86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。
両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広い、がま口タイプのファスナー式です。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付

材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂 質量(kg)2.7 ローズブラック 車輪径(Φmm)135 容量(L)約14 最大積載荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】255×(上)150・(下)160×370 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×380×648〜860 左右区別右手ブレーキ アズワン品番64-9715-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする