アルミワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26359779 品番 No.136A
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽量コンパクトなアルミワゴン。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して3段階(85.5〜90.5cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いています。
駐車ブレーキロック付きです。
3WAYキャスター(固定・左右45°・回転)です。
折りたたみ式(コンパクト設計)で自立します。
軽量アルミフレームです。
この商品は、座れません。

材質本体/アルミパイプ・スチール・合成樹脂、車輪/EVA樹脂 質量(kg)4.6 車輪径(Φmm)150 タイプM-U カバー付 容量(L)約26 最大積載荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【荷台】280×325×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開いた状態】450×500×855〜905/【閉じた状態】450×275×855 アズワン品番64-9715-91 最大使用者体重(kg)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする