グラスダクト CT型

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26362412 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。
グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。
クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。

長さ(m)3 呼び径(Φmm)100 仕様不燃認定品 タイプ消音 使用周囲温度(℃)-10〜80 最大風速(m/s)10 静圧(Pa)-50〜300
注意
※ビル空調で一般的に使用されるダクトです。
※消音タイプの場合、特に保温・防露効果は風速および静圧によって変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26362394
2020-09-10
用途:
空調のダクト修理

非常に使いやすく、接続がしやすかった。 配送も丁寧にされていた。

対象商品:
26362394
2019-04-08
用途:
吸気ダクトの消音対策に使用しました。
株式会社佐藤秀 様 (建設業・工事業)

探していた材料でした。確かに音が静かになったようです。助かりました。

対象商品:
26362735
2018-08-15
用途:
ロスナイ施工に
建設業・工事業

このマニアックな製品の扱いがあることに感激しました。迅速に届けてくださり、僻地での仕事に大変助かります。

対象商品:
26362568
2017-09-25
用途:
消音の為交換
株式会社タウンハウス 様

消音の為交換しました。効果バツグンで音が小さくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする