やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
やなぎプロダクツの グラス・食器・カトラリー
やなぎプロダクツの 箸・カトラリー・箸置き
PBT樹脂箸 六角先端四角 10膳入 JAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10膳)
注文コード
26372099
品番
JA-036
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
繰り返し洗って使えるプラスチックの箸。耐久性に優れたPBT樹脂を使用しています。
材質
PBT樹脂
色
ダークブラウン
長さ(cm)
23
コード
42558606
耐熱温度(℃)
220
アズワン品番
65-0399-25