一分丈安心ショーツ ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26377340 品番 H4885C
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

吸水層全体で約50ccの尿を吸水する、くしゃみなどのちょこっと漏れをサッと吸水する安心ショーツです。
股部分の吸水層には、吸水、消臭、防水などに効果がある素材を重ねた4層構造です。
肌にあたる面は拡散素材を使用し、サラッとした履き心地です。
ショーツの本体生地は柔らかい綿フライス。
お尻を包み込む一分丈タイプです。
腰ゴム取換え口があります。

ベージュ サイズM 混率(%)【表】綿100(フライス) 股上(cm)32 ヒップ(cm)87〜95 アズワン品番65-0506-06 吸水量(mL)約50 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする