壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード26390334 品番W-001-40
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

C60 〜 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20〜40mm 以下

材質電気亜鉛メッキ4.5mm 用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297 締付トルク(N・m)6〜9
注意
※先行ピースを取り付けるH形鋼との接触面や金具の締付ボルトを取付けるフランジ周辺に凹凸やごみが無い事を確認して下さい。(金具・先行ピースの傾きや取付強度不足の原因になります)。金具とH形鋼の間に隙間が出来ないように取り付けて下さい。締付ボルトを締付ける際に、ゆるみ止めナットが本体タップ部に触れると十分な締付トルクが得られない事がある為、十分なクリアランスを取って下さい。締付トルクが規定範囲内である事をトルクレンチ等で確認して下さい。締付け過ぎには十分に注意して下さい。締付け過ぎるとボルト及び本体に変形が生じます。変形すると十分な性能が発揮出来ませんので万が一締付け過ぎた場合はそのまま使用せずお取替え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする