壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード26390359 品番W-002-20
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

C60 〜 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下

材質電気亜鉛メッキ4.5mm 用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315 締付トルク(N・m)7
注意
※金具とH形鋼の間に隙間が出来ないように取り付けて下さい。取付け後は緩み止めナットを確実に締めて固定して下さい。ボルトの締付にはトルクレンチ等で締付トルク(7N・m)を厳守して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする