サンユー
サンユーの 木造住宅接合金物
サンユーの 大引き・梁受け
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
26390377
品番
W-002-60
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
C60 〜 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40〜60mmまで
材質
電気亜鉛メッキ4.5mm
用途
H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
取付ボルト
W3/8 50
最大荷重(N)
(直交方向)6110、(垂直方向)6975
締付トルク(N・m)
7
注意
※金具とH形鋼の間に隙間が出来ないように取り付けて下さい。取付け後は緩み止めナットを確実に締めて固定して下さい。ボルトの締付にはトルクレンチ等で締付トルク(7N・m)を厳守して下さい。