マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 多点杖
グリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26401806
品番
AQS-10BR
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥8,198
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,198
バスケットに入れる
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質
支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン
色
ブラウン
質量(g)
約930
長さ(cm)
64〜81(8段階2.5cm間隔)
寸法(Φmm)
【杖先ゴム】13
アズワン品番
65-1211-15
脚寸法(mm)
150×210
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000