ネグロス電工
H形鋼用吊りボルト支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
240
160
240
340
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410116
品番
Z-BHC1520
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
67
適合フランジ厚(mm)
9~12
適合フランジ幅(mm)
150~200
適合金具
W3/8、W1/2、M10、M20
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。