曜日別特売
Z-CYF125S みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工 26410222

みぞ形鋼用吊りボルト支持金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法L(mm)87
内容量1個注文コード26410222品番Z-CYF125S
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。

適合(みぞ形鋼)125×65適合吊りボルトW3/8寸法B(mm)150材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法H(mm)126寸法A(mm)201寸法L(mm)87
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする