UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
UACJ製箔の クッキングシート
業務用クッキングシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
26410407
品番
1241
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お料理・お菓子がくっつきません。
レンジ・オーブン器具にもひっつかないので、お掃除簡単。
安心の日本製。
両面シリコン加工で裏表気にせず使用できます。
材質
シリコン樹脂加工耐油紙
タイプ
HG
長さ(m)
30
幅(cm)
33
耐熱温度(℃)
250(20分)
坪量(g/m
2
)
39
アズワン品番
65-1337-30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000