UACJ製箔
UACJ製箔の ラップ・消耗品・食品包材
UACJ製箔の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
UACJ製箔の クッキングシート
業務用クッキングシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
長さ(m)
20
注文コード
26410425
品番
1243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お料理・お菓子がくっつきません。
レンジ・オーブン器具にもひっつかないので、お掃除簡単。
安心の日本製。
厚手だから油シミ少ないです。
両面シリコン加工で裏表気にせず使用できます。
材質
シリコン樹脂加工耐油紙
タイプ
厚手
長さ(m)
20
幅(cm)
33
耐熱温度(℃)
250(20分)
坪量(g/m
2
)
41
アズワン品番
65-1337-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000