清水[建築金物]
清水[建築金物]の 歩行関連
清水[建築金物]の 手すり 介護用
OMSORG いたわり 手すりシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414494
品番
10501567
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました
夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました
エコマーク認定
材質
木材/ゴム材
色
クリア塗装
タイプ
光る手すり 450
耐荷重(kg)
100
仕上
塗装
寸法(Φ×mm)
32×450
使用ビス径(mm)
4
アズワン品番
65-1690-10