清水[建築金物]
清水[建築金物]の 歩行関連
清水[建築金物]の 手すり 介護用
OMSORG いたわり 手すりシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414510
品番
10501568
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました
夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました
エコマーク認定
材質
木材/ゴム材
色
クリア塗装
タイプ
光る手すり 600
耐荷重(kg)
100
仕上
塗装
寸法(Φ×mm)
32×600
使用ビス径(mm)
4
アズワン品番
65-1690-11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000