清水[建築金物]
清水[建築金物]の 歩行関連
清水[建築金物]の 手すり 介護用
OMSORG いたわり お風呂手すり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414519
品番
10511641
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください
制限荷重100kgで安心です
材質
抗菌AES樹脂
長さ(mm)
450
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
32×450
アズワン品番
65-1690-15
制限体重(kg)
100