清水[建築金物]
清水[建築金物]の 歩行関連
清水[建築金物]の 手すり 介護用
OMSORG いたわり お風呂手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414528
品番
10511642
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください
制限荷重100kgで安心です
材質
抗菌AES樹脂
長さ(mm)
600
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
32×600
アズワン品番
65-1690-16
制限体重(kg)
100