OMSORG いたわり ひじかけ手すり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26414659 品番10587499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
ひじが置ける平らな(平型)手すり。
ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。
人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。

セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本 材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ 長さ(mm)【手すり】300 奥行(mm)【手すり】140 耐荷重(kg)80 板厚(mm)【手すり】18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】44×120×50 アズワン品番65-1690-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする