画像準備中

歩行器 アルコー10型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26414790 品番 100643
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,880
販売価格(税別) 非課税商品
28,880

後輪がソリ状になっている為、抵抗をかけながら歩行する事が出来ます。
前輪がキャスターですので、方向転換が楽に行えます。後輪は歩行速度を抑制するソリ足(傷防止カバー標準付属)です。
10型にオプションDセットが装着された仕様です。

材質アルミニウム・スチール 質量(kg)3 タイプ-D 耐荷重(kg)80 キャスター前輪/75Φ自在キャスター、後輪/樹脂製ソリ足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495〜505×460〜500×690〜815 内幅(mm)【グリップ】317 高さ調節プッシュボタン式(25mmピッチ・6段階調節) アズワン品番65-1692-34 足パイプ径(Φmm)28.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする