星光医療器製作所
星光医療器製作所の 歩行関連
星光医療器製作所の 歩行器
歩行器 アルコー10型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414799
品番
100616
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
26,980
バスケットに入れる
前輪が固定輪ですので、歩行時の直進安定性が保てます。後輪にはゴム足付きストッパー機能が付いています。
アルコー10型MにAセットを装着している仕様です。
材質
アルミニウム・スチール
質量(kg)
2.6
タイプ
M-A
耐荷重(kg)
80
キャスター
前輪/直進固定、後輪/ゴム足ストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493〜506×484〜512×768〜893
内幅(mm)
【グリップ】317
高さ調節
プッシュボタン式(25mmピッチ・6段階調節)
アズワン品番
65-1692-35
足パイプ径(Φmm)
28.6