星光医療器製作所
星光医療器製作所の 歩行関連
星光医療器製作所の 歩行器
歩行器 アルコー10型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414844
品番
100620
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
26,980
バスケットに入れる
前輪が自在キャスターなので、方向転換が楽に行えます。後輪には車輪付きのストッパー機能が付いています。
アルコー10型LにBセットを装着している仕様です。
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
3.3
タイプ
L-B
耐荷重(kg)
80
キャスター
前輪/75Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532〜548×583〜614×845〜970
内幅(mm)
【グリップ】360
高さ調節
プッシュボタン式(25mmピッチ・6段階調節)
アズワン品番
65-1692-40
足パイプ径(Φmm)
28.6