星光医療器製作所
星光医療器製作所の 歩行関連
星光医療器製作所の 歩行器
歩行器 アルコー10型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414860
品番
100621
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,880
販売価格(税別)
非課税商品
¥
28,880
バスケットに入れる
前輪は、少々の段差も気にならない大型の自在キャスターです。後輪には車輪付きのストッパー機能が付いてます。
アルコー10型LにCセットを装着している仕様です。
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
3.9
タイプ
L-C
耐荷重(kg)
80
キャスター
前輪/125Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549〜565×583〜614×915〜1040
内幅(mm)
【グリップ】360
高さ調節
プッシュボタン式(25mmピッチ・6段階調節)
アズワン品番
65-1692-41
足パイプ径(Φmm)
28.6