アーノルドパーマー レディース スニーカー ホワイト AL0702シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26415237 品番 AL0702
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

屈曲性に優れ、足の動きにしなやかにフィットする、軽やかな履き心地を実現
合成皮革のアッパが、水や汚れをブロック
アーノルドパーマーのベーシックなコートスタイルのスニーカー
コーディネートしやすいデザイン
施されたロゴがおしゃれな傘マーク

材質ソール/合成底 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)163/24cm 機能屈曲性、軽量 アズワン品番65-1695-33 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする