画像準備中

分析天びん APシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26419656 品番 AP224W-AD
参考基準価格(税別)¥701,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)8.6 種類電子天秤 寸法H(mm)約345 ひょう量(g)220 寸法D(mm)約367 最小表示(mg)0.1 寸法W(mm)約212 表示形式デジタル アズワン品番65-1712-58 計量皿形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする