自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26421537 品番PN-L80701
参考基準価格(税別)¥140,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

水廻り環境での転倒リスクの低減や一連の動作をサポートします。
洗濯機前、キッチン、脱衣所などさまざまな水廻りシーンで活躍します。
立ち座りと、つたい歩きをサポートします。
力が入れやすい腕の角度やシーンに合わせて左右とも角度調整できます。
ベースはすべり止めゴムです。

材質【ベース・支柱】ステンレス、【グリップ】エラストマー、【ベースマット】合成ゴム、【手すりフレーム】アルミ、【ベース縁ゴム】合成ゴム 質量(kg)17 タイプ水廻り用 寸法(縦×横×高さ)(mm)580×580×745〜845 アズワン品番65-1794-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする