M6オスネジ付きメタルアダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26433726 品番 IMABN640
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、M6×1オスネジ付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。

材質ニッケルメッキ真鍮 寸法(mm)10×21L タイプ4.0mmチューブ用 ねじ規格M6×1オス 適合チューブ内径(Φmm)4(3/16") アズワン品番65-2103-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする