曜日別特売
IMFC2130 カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワン 26434846

カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質(フィルター)ポリエステル
ポアサイズ(μm)130
内容量1個注文コード26434846品番IMFC2130
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。
ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。
フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。
交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。
ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。
使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。

ポアサイズ(μm)130材質(フィルター)ポリエステル色(フレーム)ナチュラルアズワン品番65-2104-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする