エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの コンベヤアクセサリー
柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26435607
品番
EA109DG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
プラスチックハンドルで軽量です
プラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)
180
線径(Φmm)
約0.15
毛丈(mm)
約13
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行
アズワン品番
65-2106-65
ブラシ寸法(mm)
8×38