エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用全面パッキン
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26436526
品番
EA351DG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別
全面フランジパッキン
材質
SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
厚さ(mm)
1.6
タイプ
全面フランジパッキン [JIS 25A/1.6mm
使用温度範囲(℃)
-240〜650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)
呼び径(A)
25
ボルト穴数
4
適合流体
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
アズワン品番
65-2115-11
圧力(MPa)
【限界】5