全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)100 注文コード26436587 品番EA351DG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560
この商品は呼び径など23種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン

種別全面フランジパッキン 材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 厚さ(mm)1.6 タイプ全面フランジパッキン [JIS 100A/1.6mm 使用温度範囲(℃)-240〜650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで) 呼び径(A)100 ボルト穴数8 適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 アズワン品番65-2115-17 圧力(MPa)【限界】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする