全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)10 注文コード26436614 品番EA351DH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など23種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン

種別全面フランジパッキン 材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 厚さ(mm)3 タイプ全面フランジパッキン [JIS 10A/3.0mm 使用温度範囲(℃)-240〜650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで) 呼び径(A)10 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)4 適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 アズワン品番65-2115-20 圧力(MPa)【限界】5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26436614 EA351DH-10 50634955 EA351DK-10 [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ 1個 925 税込1,018 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする