エスコ
エスコの パッキン類
エスコの フランジ用全面パッキン
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
150
注文コード
26436727
品番
EA351DH-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別
全面フランジパッキン
材質
SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
厚さ(mm)
3
タイプ
全面フランジパッキン [JIS 150A/3.0mm
使用温度範囲(℃)
-240〜650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)
呼び径(A)
150
ボルト穴数
8
適合流体
水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
アズワン品番
65-2115-31
圧力(MPa)
【限界】5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26436727
EA351DH-150
50635138
EA351DK-150
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ
1個
¥
6,670
税込
¥
7,337
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)