GRIPPYGRIP GG-D-LINE

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26446763 品番 98448
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。
全長125mm
エンド貫通

B/GY
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26446763
2022-11-23
用途:
ZRX1200R用

全長125mmということで購入しましたがやや短くて、特にスロットル側は実寸120mmほどしかなく、バーエンドとの間に隙間が出来てちょっと残念な感じになってしまいました。やはりこういうのは現車合わせしてみないとわかりませんね。デザイン性・質感とも悪くないだけに惜しい商品です。

対象商品:
26446745
2020-07-30
用途:
運転中

とても、見た目も綺麗で、グリップ感も良く、とても、良い買物でした。

対象商品:
26446745
2019-11-17
用途:
ノーマルが経たっていたので交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとしたモノでした。
作業にコツがありますので、バイク屋さんや整備工場で作業してもらう方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする