装飾見切り材(床用)床見切りL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26446998 品番 SM‐2700L/B
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質真ちゅう 寸法(mm)2700×12.9L
注意
※床見切りL(SM-2700L/B・SUS)は合板下地専用です。下敷き部に303mm間隔でビス用の皿穴を空けていますので、取付けの際は付属のビスを使用してください。
※床見切りLは床材端部を飲み込まない仕上がりとなります。タイルの切断部が露出するとけがをする場合があります。必ず床見切りLがタイルより高くなるように取り付け、タイル切断面を面落としした上で、接合部はシーリング等で納めてください。
※装飾見切り材を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26446998
2024-03-24
用途:
床の見切りに
建設業・工事業

発送も早く助かりました!商品も大満足です、またお願いします

2023-10-27
用途:
床見切り
岡本建築 様 (建設業・工事業)

とても良いものでした。お客様もとても気に入ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする