粗さの異なるダブルレイヤー構造とオフロード専用に開発されたオイルとの相乗効果によって、これだけの砂埃が付着しても内側には一切侵入していません!!外側と内側で目の粗さが異なるダブルレイヤー構造を採用し、吸気効率を下げず優れた濾過性能を発揮。純正フィルターよりも小さく丸みを帯びた形状にすることで、エアボックス内の空気の流れを向上させ優れた吸気効率を生み出す。主要車両用につきましては、フィルター内側のスポンジに難燃素材を採用し、バックファイヤーによるフィルターの破損を防ぐ対策が施されています。 エアテック エアフィルター フィルターオイルを塗布して使用します。
本体スポンジ自体の耐久性、洗浄性、フィルターオイルの均一塗布性全て純正品より段違いに良く、価格も安い。個人的には交換しない理由がない。
走れば、毎回、メンテしているのでスペアは必要です。値段も手頃で良かったです。
純正部品より安価で助かります 純正部品よりややボリュームがあるように感じましたが取り付けは問題ありません
十分なフィルター性能。グリスもいらないので汚れも少なく、楽。
マイナーなトライアルバイク用の扱いがあるとは思わず、ビックリしました。低コストですし、使用した感じも問題なく、大変満足しています。
KSR80の純正部品が手に入らなくなったので購入。しっかりしたよい製品てす。
もう一社有名どころのメーカーがありますが、こちらのメーカーの方が価格も安く性能も必要十分です
純正品との交換に使用しましたが、ジャストフィットです。エンジン始動後のアクセルレスポンスがとても良い。