エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
ホッチキス針リムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26448749
品番
EA762HD-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様
【除針枚数】20枚
全長(mm)
63
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
63×40×18
アズワン品番
65-2195-02
繰り返し・詰め替え
対応