エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ハンディモップ
エスコの ハンディモップ本体
ハンディモップ 黒 350mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26455514
品番
EA928AA-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。
PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!
仕様
モップ本体キット
材質
グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン
全長(mm)
350
アズワン品番
65-2248-29
モップ寸法(mm)
85×170
繰り返し・詰め替え
対応