エスコ
エスコの パッキン類
エスコの その他パッキン
銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26458890
品番
EA949HS-334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
材質
EPDM
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約4.6
長さ(m)
25
アズワン品番
65-2268-73