エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26460807
品番
EA951EY-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
タイプ
エンド用
全高(mm)
90
プレート寸法(mm)
43×15
取付穴径(Φmm)
4.2
アズワン品番
65-2286-11
適合パイプ外径(Φmm)
15×30