エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 室内用
エスコの 天井取付
天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26460990
品番
EA951FD-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質
アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
幅(mm)
【物干し掛】1200
寸法(mm)
1247×47×45※竿収納時
質量(g)
約1120
耐荷重(kg)
8
伸縮範囲(mm)
竿昇降 50〜900
メーカー
タカラ産業
アズワン品番
65-2286-39