三共コーポレーション
三共コーポレーションの 研究関連用品・実験用必需品
三共コーポレーションの 実験関連品
キャニオンスプレー 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26472479
品番
KNM-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
仕様
GA 1000cc
材質
本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
1000
全高(mm)
223
口内径(Φmm)
20
コード
4349023
胴径(Φmm)
94.5
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2357-54
耐寒温度(℃)
-10