キャニオンスプレー 丸 KNMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26472488 品番KNMP-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。

仕様GA 300cc 材質本体/ポリエチレンテレフタレート(PET)、スプレー/ポリプロピレン(PP) 容量(mL)300 全高(mm)111 口内径(Φmm)20 コード4349024 胴径(Φmm)75.5 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-2357-55 耐寒温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする