エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 26475586 品番 AP-375
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。
従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。
硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。
荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。

用途
自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。
電機・電子部品の注型、接着。
建築関係の部材の接着。
精密機器・光学機器のガラスの接着。
スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。
接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。
トラスコ品番473-7081 使用方法別売りの硬化剤と合わせてご使用ください。 質量(kg)0.6 白色半透明 タイプ主剤 容量(g)500 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)60分以内 密度(g/cm3)1.19 硬化時間(時間)12(23℃) 粘度(Pa・s)275 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 混合比1:1(主剤:硬化剤) RoHS指令(10物質対応)対応 特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ 被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
注意
※詳細については安全データシート(SDS)を確認してください。
※作業場所には局所排気装置を設け、換気を良くして蒸気を吸い込まないようにしてください。
※容器は丁寧に扱い、内容物をこぼさないようにしてください。
※液がこぼれた場合、乾いたおがくずに吸着させて、空容器に回収してください。
※取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋を必ず着用し、必要に応じて防毒マスク、または換気マスクを着用してください。
※皮ふへの接触、吸着をさけるため、保護クリームを塗布してください。
※万一、不測の事態が生じたときは応急処置をし、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み、かゆみまたは外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。
※作業着などに付着した場合には、その汚れをよく落としてください。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
※直射日光の当たらない5℃〜35℃の屋内に保管してください。
※食器や食物を入れる容器には使用しないでください。
※接着または充てん接着の用途以外には使用しないでください。
※接着しない材料もありますので、事前に確認してください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26475586
2023-06-01
用途:
部品の接着

発注時に注意が必要。
主剤と硬化剤が別々の注文になっています。
両方注文することを忘れずに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする